Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
917 X 28 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 917 X 28 | Easy Touch Exit Pushbutton x 28 12-40 V DC

  • Réf. fabricant 917 X 28
  • PART #570688
Button Color: RED
Button Text: PUSH TO EXIT
Circuit State: NORMALLY OPEN
Faceplate Size: APPROX. 2-3/4" X 4-1/2"
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, SINGLE THROW
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires