Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
91A00-2 | LEVITON

LEVITON | 91A00-2 | Eight Port PoE Switch with Structured Wiring Backplate, Seven Power Injectors For HTX2/OmniTouch 7, IP Cameras, Up To 15.4W per Port

  • Réf. fabricant 91A00-2
  • PART #550821
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Caractéristiques
  • This switch is plugged into a power outlet and is connected by one network cable to the home or facility network
  • Power Source Equipment (PSE) device that is fully compatible with IEEE 802.3af standard compliant devices
  • Powers up to seven Leviton Security
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires