Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
92-656 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 92-656 | RG-6 Reg/Tri/Quad Compression F-Connector, Jar of 100

  • Réf. fabricant 92-656
  • PART #396415
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Fits 60% reg/tri/quad cable
  • Nickel-plated, brass-construction for superior corrosion resistance
  • Approved for use by satellite and cable TV companies
  • Approved for indoor and outdoor use
  • Use 30-603, 30-793 or 30-633 compression tools
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires