Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9209 010U1000 | BELDEN

BELDEN | 9209 010U1000 | Coax - Miniature 75 OHM MINI Video Cable Black

  • Réf. fabricant 9209 010U1000
  • PART #B9209-U1000
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Diameter: 0.022 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 23 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

23 AWG solid .022" bare copper conductor, polyethylene insulation, Duofoil + tinned copper braid shield (95% coverage), polyethylene jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires