Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
920DT SP28 LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 920DT SP28 LHR | 920DT SP28 LHR P TRIDENT TRIM,ALUM,LHR,19 SERDUMMY TRIM

  • Réf. fabricant 920DT SP28 LHR
  • PART #CS105149
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: PASSAGE
Trim Design: WING PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires