Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
920NTNNEK00000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 920NTNNEK00000 | R40 ICLASS SE READER, BLK, 18"PIGTAIL, STANDARD CONFIG 32 BIT

  • Réf. fabricant 920NTNNEK00000
  • PART #516425
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 3" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: BLACK
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: SMART
Frequency: 13.56 MHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires