Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
920PHRNEK00004 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 920PHRNEK00004 | Smart Card Reader, 125 Kilohertz, 4.7" Read Range, 5 to 16 Volt DC, 3.3" Length x 4.8" Width x 1" Height, Polycarbonate, Black

  • Réf. fabricant 920PHRNEK00004
  • PART #578814
Color: BLACK
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Powerfully Secure-Provides Layered Security Beyond the Card Media for Added Protection to Identity Data Using SIOs
  • Adaptable-Interoperable with a Growing Range of Technologies and Form Factors Including Mobile Devices Utilizing SEOS
  • Interoperable-Open Supervised Device Protocol (OSDP) for Secure, Bidirectional Communication
  • Versatile-Extended Read Range is Available for Applications Such as Parking and Gate Control Solutions
  • Lifetime Limited Warranty
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

UL 294/UL (Canada and US), FCC (Canada), IC (Canada), CE (EU)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires