Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
921015 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 921015 | RG-6/U Plenum Coaxial Cable with foil and 80% Braid swept to 3.0 GHZ

  • Réf. fabricant 921015
  • PART #S921015
Braid %: 80% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.04 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: CMP, CATVP
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Caractéristiques
  • RG6 Type
  • FEP Dielectric
  • PVC Low Smoke Plenum Jacket
  • 3.0 GHZ
Applications

CATV Cable

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires