Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
922NTCNEK0014F | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 922NTCNEK0014F | Finished Wall Reader, RM40, ICLASS, SE E, LF OFF, HF STD/SIO/SEOS/MAG, C&D, PIG, Black, STD-1, LED RED, FLSH GRN, BZR ON, OPT TAMP, OPEN COLL, CSN32-BITMSB, MAG, ABA, ALL BITS RAW, C/D, IPM OFF

  • Réf. fabricant 922NTCNEK0014F
  • PART #580018
Approx Dims. HWD-Inches: 3" X 5" X 1"
Color: BLACK
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires