Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
923LPRTEK00406 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 923LPRTEK00406 | iCLASS, Finished Wall Reader, RPKCL40-P, PIVCLASS, SE E, CONT LCD, LF CST, HF STD/SIO/SEOS/FIPS/CAK/PKI, 485FDX, TERM, Black, STD-1, LED RED, FLSH GRN, BZR ON, OPT TAMP, OPEN COLL, KPF, ASCII, XMIT CMPLT, IPM OFF, UART ON, WIEG OFF

  • Réf. fabricant 923LPRTEK00406
  • PART #580062
Color: BLACK
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires