Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
925PTCTEK0021C | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 925PTCTEK0021C | Finished Wall Reader, RMPK40, MULTICLASS, SE E, LF STD, HF STD/SIO/SEOS/MAG, 485 HDX, TERM, Black, C&D, LEDRED, FLSHGRN, BZRON, OPT TMP/OPN COL, CSN32-BITMSB, EM410232-BIT, MAG, ABA, ALL BITS RAW, BFRD 1 KEY, NOPAR, 4-BIT MSG, IPM OFF

  • Réf. fabricant 925PTCTEK0021C
  • PART #580203
Approx Dims. HWD-Inches: 3" X 5" X 1"
Color: BLACK
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires