Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
928-25HV | KLEIN

KLEIN | 928-25HV | Tape Measure - 25' with High-Visibility Case

  • Réf. fabricant 928-25HV
  • PART #202667
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: 25FT
Material: STEEL
Product Type: MEASURING TAPE - AUTOMATIC
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

For professionals who expect excellence, this tape measure from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • High-visibility, high-impact orange case makes it easy to find in a tool box, pouch, and on the jobsite.
  • 16" (406 mm) and 19.2" (485 mm) stud-center marks.
  • Oversized numbers.
  • 3-rivet end hook.
  • True zero feature for accurate inside and outside measuring.
Spécifications
  • Width: 1"
  • Weight (lbs.): 1.00
  • Blade Length: 25' (7.5 m)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires