Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
93-1654 | DECA CABLES

DECA CABLES | 93-1654 | 16-4T STR TNC XLP/PVC IND/OA SHLD AIA 105C DRY 90C BLK PVC JKT600V

  • Réf. fabricant 93-1654
  • PART #LST-4T16
Armor Type: ALUMINUM INTERLOCKED ARMOR
Armor: YES - ARMORED
Conductor Count: 4 TRIAD
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Thermocouple: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires