Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
93072 | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | 93072 | Wallplate, 2-gang, toggle, stardard size, 302/304 stainless steel

  • Réf. fabricant 93072
  • PART #7CW-93072-BOX
Type: CONNECTORS
Caractéristiques
  • Superior non-corrosive and non-magnetic properties for applications needing protection from those elements
  • 302/304 stainless steel alloy contains 18% chromium and 8% nickel for corrosion resistance
  • Stamped from 0.032 (0.81mm) thick material
  • Horizontally satin-brushed surface finish resists finger prints
  • Matching stainless steel mounting screws provided.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires