Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9316CW BLACK | AASTRA

AASTRA | 9316CW BLACK | Analog Telephone - Black

  • Réf. fabricant 9316CW BLACK | A0659641
  • PART #191723
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Vendor No.: A0659641
_Color: Black
Description

This part is discontinued by supplier. Use AXE # 353911 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • Caller ID and Call Waiting Display
  • 3x16 adjustable backlit display
  • Secured numbers for personal codes
  • SuperFlash and Intelligent Viewing System
  • 50-name and number Call Log
  • 50-name and number Directory
  • Speakerphone with mute
  • CLASS/Voltage Message Waiting indicator
  • Eight programmable memory keys for frequently called numbers or feature access codes
  • Last five number redial
  • Preferred Name Match
  • Parallel line jack for extension, fax, or modem
  • Visual ringing/extension-in-use indicator
  • Four selectable ringing cadences
  • On-hook dialing
  • LINK/Release/Hold keys
  • Programmable call timer
  • Multiple area code stripping
  • English/Spanish prompts
  • Hearing aid compatible and ADA compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires