Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
932-9RE | KLEIN

KLEIN | 932-9RE | 9 in. Torpedo Level

  • Réf. fabricant 932-9RE
  • PART #421400
Length: 9.000
Material: ALUMINIUM
Product Type: LEVEL - TORPEDO
Vendor No.: 930-9
Description

For professionals who expect excellence, this 9 in. torpedo level from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Easy to read vials set for measurements at 0, 30, 45 and 90 degrees.
  • Strong, extruded aluminum frame features a convenient built-in hang hole.
  • Top-read level window simplifies viewing in tight areas.
  • Handy V-grooved edge for pipe and conduit work.
  • Prision edges for accurate readings.
Spécifications
  • Overall Length: 9"
  • Weight (lbs.): 0.46
  • Weight (kg): 0.21
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires