Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9325I | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 9325I | 9325I SURFACE MT,INDOOR,120USER,KEYP

  • Réf. fabricant 9325I
  • PART #CS334704
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 3" X 1/8"
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 100 TO 299 USERS
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires