Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
934898005 | LUMBERG AUTOMATION

LUMBERG AUTOMATION | 934898005 | Sensor/Actuator Cordset, Double-ended: M12, 5-Pole, Male Straight Connector - M8, 5-Pole Female Straight Connector. Cable: PVC Jacket, 0.34 mm2 Ca. AWG 22, Black Color, 3 Meter Length.

  • Réf. fabricant 934898005 | RST 5-RKM 5-671/3 M
  • PART #685883
Rating: IP67
Type: CORDSETS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires