Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9389 0601000 | BELDEN

BELDEN | 9389 0601000 | Power Limited Tray Cable, 6 Pairs, 18 AWG, 19x30 Strands, 300V, Tinned Copper, PVC Insulation, PCV Jacket

  • Réf. fabricant 9389 0601000
  • PART #323-036-1806-B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 177
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 6 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size AWG: 18
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Pairs: 6
Nom. O.D. (in.): 0.550
Screen/Shield Type: INDIVIDUAL FOIL SHIELD OVER EACH PAIR
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 300V
Description

18 AWG pairs stranded (19x30) tinned copper conductors, twisted pairs, PVC insulation, individually shielded (100% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires