Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
940-SP-3088R-W-B25 | STEWART CONNECTOR

STEWART CONNECTOR | 940-SP-3088R-W-B25 | Unshielded CAT5 RJ45 Plug with Snagless Wings

  • Réf. fabricant 940-SP-3088R-W-B25
  • PART #152773
AWG: 24/26/28
Figure: -----
Max. O.D.: 0.090 x 0.350
Notes: Snagless
Overall Cable Max. O.D.: 0.225
Type: MOD PLUG
Vendor: Stewart
Description

Standard RJ45 8 Position 8 Contact Plugs that accommodates a Conductor Diameter of .032-.038 inches on a Round Solid / Stranded cable. 25/PK

Caractéristiques
  • Terminate Stranded & Solid Conductors
  • Clear 8 Position 8 Contact Line Cord Modular Plug with Radial Back
  • Anti-Snag Wings
Spécifications
  • 50 Micro inches of Gold on Contacts
  • Designed for CAT5 applications
Infos techniques et normes

Dimensions and Tolerences Comply with TIA-1096 Standard
Plastic Housing is a Clear Polycarbonate, UL 94-V0 Rating

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires