Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9400-12/24D-605 | HES

HES | 9400-12/24D-605 | 9400-12/24D-605 SLIM-LINE,RIM,SURF MT,GENESIS

  • Réf. fabricant 9400-12/24D-605 | 10750402
  • PART #CS450832
: 1/2
: 12/24DC
: 605
: SEL FSA/FSE
: Y
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: SELECTABLE FS OR FSE
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 1/2 INCH THROW
Mounting: FOR SURFACE MT INSTALLATIONS
Product Type: FOR USE WITH SURFACE MOUNTED LOCKS
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 OR 24V DC
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires