Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

AASTRA | 9417CW BLACK | Two Line Analog Telephone - Black

  • Réf. fabricant 9417CW BLACK | A9652243
  • PART #191500
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 2
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Vendor No.: A0652243
_Color: Black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

  • Two separate lines with station conferencing key
  • Caller ID and Call Waiting Display
  • 3x16 adjustable backlit display
  • Speakerphone with mute
  • 100-name and number Call Log
  • SuperFlash and Intelligent Viewing System
  • 100-name and number downloadable Directory
  • Secured numbers for personal codes
  • Six programmable memory keys for frequently called numbers
  • Headset compatible
  • Last 10 number redial
  • Call Director option for fax or other devices
  • CLASS/Voltage Message Waiting indicator
  • Restricted dialing option
  • Preferred Name Match
  • Visual ringing/extension-in-use/hold indicator
  • LINK/Release/Hold keys
  • Optional page and call timer keys
  • English/Spanish prompts
  • Hearing aid compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires