Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9418NH 010500 | BELDEN

BELDEN | 9418NH 010500 | Multi-Conductor Cable, 4 Conductors, 18 AWG, 9x30 Strands, Tinned Copper, Twisted Pair, PP Insulation, Low Smoke Zero-Halogen Jacket

  • Réf. fabricant 9418NH 010500
  • PART #B9418NH-500
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/NO OR 'ZERO' HALOGEN
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

18 AWG stranded (19x30) tinned copper conductors, conductors cabled, semi-rigid PVC insulation, overall Beldfoil shield (100% coverage), 20 AWG stranded tinned copper drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires