Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9438 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9438 0101000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 14 AWG, 104x34 Strands, HDPE Insulation

  • Réf. fabricant 9438 0101000
  • PART #B9438-1000
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 104 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLACK
Insulation Material: HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: UL STYLES 1000-1999
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE (176 F)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Description

Tinned copper conductor. Black high-density polyethylene insulation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires