Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9451SB 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9451SB 0101000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Shipboard Cable 2 22 AWG PP FS FRNHPO Black

  • Réf. fabricant 9451SB 0101000
  • PART #B9451SB
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Insulation Material: PPE-POLYPROPYLENE ETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/NO OR 'ZERO' HALOGEN
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, polypropylene insulation, twisted pair, overall Beldfoil shield (100% coverage), 22 AWG stranded TC drain wire, LSZH jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires