Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9463 J22100 | BELDEN

BELDEN | 9463 J22100 | Twinax - Blue Hose Cable 78 OHM Twinax Blue, Strong

  • Réf. fabricant 9463 J22100
  • PART #B9463-100
Braid %: 55% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
Coax Construction: TWINAXIAL
Coax Type: TWINAXIAL
Conductor Diameter: 0.038 INCHES
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 78 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

20 AWG stranded (7x28) .038" tinned copper conductors, polyethylene insulation, Beldfoil (100% coverage) plus a tinned copper braid shield (55% coverage), sunlight-resistant PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires