Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9464 060U1000 | BELDEN

BELDEN | 9464 060U1000 | Multi-Pair Cable, 1 Pair, 20 AWG, 7x28 Strands, Tinned Copper, PE Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 9464 060U1000
  • PART #B9464-U1000
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 56 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2092
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

Single-pair Line Level Analog Audio cable, Polyethylene insulation, chrome PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires