Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9489 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9489 0101000 | Power Limited Tray Cable, 1 Pair, 12 AWG, 37x27 Strands, 600V, Tinned Copper, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 9489 0101000
  • PART #B9489
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Insulation Material: PVC/NYL-PVC/NYLON
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: VNTC CONTROL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Description

12 AWG pairs stranded (37x27) tinned copper conductors, twisted pairs, unshielded, PVC/Nylon insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires