Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95-200-44-Z | CORNING

CORNING | 95-200-44-Z | UniCam Standard-Performance Connector, SC APC, Single-Mode (OS2), Ceramic Ferrule, With Logo, Single Pack, Green Housing, Green Boot

  • Réf. fabricant 95-200-44-Z
  • PART #374610
Connector Type: SC
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Caractéristiques
  • Performance guaranteed: 100 percent yield guarantee
  • Broad operating temperature (-40 to 75 deg C): Utility and flexibility
  • Factory-polished end face: Consistent optical performance
  • Fast termination and no consumables: Low installation cost
  • Minimum insertion loss: Optimum optical performance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires