Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95-400-03-BP | CORNING

CORNING | 95-400-03-BP | Connector Trigger, SC, 100 per pack, Duplex

  • Réf. fabricant 95-400-03-BP
  • PART #268964
RoHS Compliant: YES
Description

All Pretium EDGE reverse polarity uniboot LC duplex connectors come with a clip that is removable. We offer a total of 10 colors to allow for easy link identification or fabric segmentation.

Spécifications
  • Compatibility: SC
  • Components: Triggers
  • Product Type (FOJP): Accessories
  • Connector Color: Black
  • Connector Trigger Style: Duplex
Infos techniques et normes

Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires