Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95-400-25-RJSM | CORNING

CORNING | 95-400-25-RJSM | Pin Keeper Assembly, MT-RJ, 100 per pack, Single-mode (OS2)

  • Réf. fabricant 95-400-25-RJSM
  • PART #275851
Connector Type: MT-RJ
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Description

Heat-Cure MT-RJ Connectors accessories

Spécifications
  • Compatibility: MT-RJ
  • Components: Pin Keeper Assembly
  • Fiber Category: Single-mode (OS2)
  • Product Type (FOJP): Accessories
Infos techniques et normes

Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires