Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95-400-29-BP3B | CORNING

CORNING | 95-400-29-BP3B | Connector Boots, MT-RJ, 3.0 mm, 100 per pack, 50 µm multimode (OM2), black

  • Réf. fabricant 95-400-29-BP3B
  • PART #262547
Connector Type: BOOT
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Description

A wide variety of boots are available for each connector style. These components are bulk packed and sold separately to reduce inventory and increase flexibility for high-volume factory applications. Boots come in various cable jacket sizes and are available in nine standard colors.

Spécifications
  • Compatibility: MT-RJ
  • Components: Boots
  • Fiber Category: 50 µm MM (OM2)
  • Product Type (FOJP): Accessories
  • Boot Color: Black
  • Boot Size: 3.0 mm
Infos techniques et normes

Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires