Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9502 | GREENLEE

GREENLEE | 9502 | Caddy Assy, Hand (9502)

  • Réf. fabricant 9502
  • PART #427938
Type: CABLE CADDIES
Description

Capacity : Eight (8) 500.000 FT (152.400M) Spools Of #12 AWG, Four (4) 500.000 FT (152.400 M) Spools Of #10 AWG, 9.000 IN (229.000 MM) Maximum Spool Diameter, 10.500 IN (266.000 MM) MaximumSpool Width; Size : 10-1/2 IN (267.000 MM) HeightX 14.000 IN (356.000 MM) Width X 22.500 IN (572.000 MM) Length; Weight : 5.000 LB (2.000 KG)

Caractéristiques
  • Holds four 500 FT (152.4 m)spools of #10 AWG (7 IN dia. by 6 IN-10 IN wide)
  • Holds up to eight 500 FT (152.4 m) spools of #12 AWG (7 IN dia. x 5 IN wide)
  • 3/8 IN (9.5 mm) diameter solid steel spool support spindles
  • Spool retaining washers onspindles
  • Pinless design eliminates loose parts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires