Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9505 | GREENLEE

GREENLEE | 9505 | Caddy, Hand Truck (9505)

  • Réf. fabricant 9505
  • PART #307620
Type: CABLE CADDIES
Description

Capacity : Maximum Total Spool Weight: 200.000 LB (90.700 KG), 4000.000 FT (1219.000 M) # 10 AWG Wire, Maximum Spool Diameter: 7.500 IN (190.000 MM), Dolly Lift(Maximum): 250.000 LB (113.000 KG), Maximum Spool Width: 18.000 IN (457.000 MM); Replacement Part : 01207 Spindle (9505/9510); Size : 48.000 IN (1219.000 MM) Height X 28-1/4 IN (718.000 MM) Width; Type : Hand Truck; Weight : 32.000 LB (14.000 KG)

Caractéristiques
  • Holds up to twelve (12) spools of #12 AWG wire or eight (8) spools of #10 AWG wire
  • 10 IN (254 mm) diameter pneumatic tires for jobsite portability
  • Pinless design eliminates loose parts
  • Four (4) solid steel 1/2 IN (13 mm) spindles included
  • Lay cart flat when dispensing wire. Upright for use as hand truck
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires