Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9520M1 | XCEEDID

XCEEDID | 9520M1 | 9520M1 APTIQ SMART CARD USING MIFARE W/ MAGNETIC STRIPE

  • Réf. fabricant 9520M1
  • PART #507853
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Memory: 2K BITS
Product Type: ISO CARD FOR PRINTING
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires