Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9570 0601000 | BELDEN

BELDEN | 9570 0601000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 10 24 AWG PR PVC PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9570 0601000
  • PART #CM-01024TAG-B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 63
Conductor Size AWG: 24
Conductor Strand: Solid
Gauge: 24
Insulation Thickness (in.): 0.010
Insulation: PVC
Jacket Material: PVC
Jacket Thickness (in.): 0.035
No. of Pairs: 10
Nom. O.D. (in.): 0.310
Number of Pairs: 2-25 PAIRS
Shield: NO
_Color Code: See Chart 4
Description

24 AWG solid tinned copper conductors, PVC insulation, twisted pairs, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires