Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95ANNNTEG2037P | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 95ANNNTEG2037P | iCLASS, Finished Wall Reader, R95A DECOR EURO FLUSH MOUNT, LF OFF, HF STD/SIO/SEOS, WIEG, TERM, GRY, STD-2, LED RED, FLSH GRN, BZR ON, OPT TAMP, OPEN COLL, 32-BIT MSB, IPM OFF

  • Réf. fabricant 95ANNNTEG2037P
  • PART #580438
Color: GREY
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Mounting: FLUSH MOUNT - NO ELEC BOX
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires