Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
95ANWNTEKE031H | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 95ANWNTEKE031H | Finished Wall Reader, RS95A, DECOR EURO FLUSH MOUNT, ICLASS, SE E, LF OFF, HF STD/SIO/SEOS/MIGR, WIEG, TERM, Black, HF MIGR PFL EVC52545, IPM OFF

  • Réf. fabricant 95ANWNTEKE031H
  • PART #580447
Color: BLACK
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Mounting: FLUSH MOUNT - NO ELEC BOX
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires