Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
960-MA X 28 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 960-MA X 28 | KEYSWITCH TAMPER-RESISTANT MAINTAINED ACTION 3" X 4-3/4"

  • Réf. fabricant 960-MA X 28
  • PART #375079
Amp Rating: 3
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 3" X 4-3/4"
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Lock Type: ACCEPTS MORTISE CYLINDER
Mounting: FLUSH OR SURFACE MOUNT
Other: VANDAL RESISTANT
Product Type: KEY SWITCH
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires