Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9619 060500 | BELDEN

BELDEN | 9619 060500 | Multi-Conductor - Computer Cable for EIA RS-232 Applications 50 24 AWG PVC Shield PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9619 060500
  • PART #B9619
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 182
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 50 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Insulation Thickness (in.): 0.010
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.035
NEC Rating: NEC CMG
No. of Conductors: 50
Nom. Capacitance (pF/ft.): 30
Nom. O.D. (in.): 0.485
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Vendor No.: 9619
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Weight lb./1,000 ft.: 175.8
_Color Code: See Chart 2R
Description

24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, S-R PVC insulation, overall Beldfoil (100% coverage), TC braid shield (65% coverage), PVC jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires