Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
96263-46-01 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | 96263-46-01 | CAT5E 24/4P CMR 1M'POB WHT

  • Réf. fabricant 96263-46-01
  • PART #CM-00424COZ-5E-01
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: VOICE
Description

CAT 3, 5E, 6 Non-Plenum; CAT5E 24/4P CMR 1M'POB WHT; RoHS: Yes; Color: WHT

Caractéristiques
  • Excellent physical, electrical, and thermal characteristics
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires