Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
970-MO-12 X 28 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 970-MO-12 X 28 | EXIT BUTTON BLUE TAMPER-RESISTILLUMINATED MOMENTARY ACTION 3"X4-3/4" 2-SPST

  • Réf. fabricant 970-MO-12 X 28
  • PART #318270
: -----
: 10
: 628
: BLUE
: MOMENTARY
: NC OR NO
: SGLGANG
: SPDT
: WHLCHR
Amp Rating: 10
Button Color: BLUE
Button Size: 1-1/2" DIAMETER
Button Text: WHEELCHAIR
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 3" X 4-3/4"
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SINGLE-GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires