Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9708 3681000 | BELDEN

BELDEN | 9708 3681000 | Multi-Conductor - High-Conductivity Copper Speaker Cable Parallel Zip Const 2 18 AWG PVC Parallel Clear, Transparent

  • Réf. fabricant 9708 3681000
  • PART #B9708-FT
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE CONDUCTOR AND TINNED CONDUCTOR
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: CLEAR
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

18 AWG stranded (16x30) ETP high-conductivity copper conductors, PVC insulation, parallel: (1) tinned, (1) bare.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires