Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9732 060100 | BELDEN

BELDEN | 9732 060100 | Multi-Conductor - Multi-Pair Snake Cable 9 FS PR 24 AWG FHDPE PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9732 060100
  • PART #B9732-100
Conductor Count: 9 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 100 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: FPE-FOAMED POLYETHYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN IN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2493
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG stranded (7x32) TC conductors, Datalene insulation, twisted pairs, individually shielded w/Beldfoil (100% coverage), 24 AWG stranded TC drain wire, overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires