Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9755 0601000 | BELDEN

BELDEN | 9755 0601000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 15-Pair 20 AWG PVC PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9755 0601000
  • PART #B9755
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 194
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 15 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size AWG: 20
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Strand: 7x28
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.013
Insulation: PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.040
NEC Rating: NEC CMG
No. of Pairs: 15
Nom. O.D. (in.): 0.545
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2464
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
_Color Code: See Chart 3
Description

20 AWG stranded (7x28) tinned copper conductors, PVC insulation, twisted pairs, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires