Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9794 6061000 | BELDEN

BELDEN | 9794 6061000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 4 22 AWG FRPE PVC Gray, Rose

  • Réf. fabricant 9794 6061000
  • PART #B9794
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 25
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Insulation Thickness (in.): 0.018
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.025
NEC Rating: UL LISTED ART 800
No. of Conductors: 4
Nom. O.D. (in.): 0.200
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Standard Unit Weight: 25.0
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2094
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
_Color Code: Green, Red, Yellow, Black
Description

22 AWG solid bare copper conductors, conductors cabled, polyethylene insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires