Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
980 B3 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 980 B3 | 980 B3 F/WOOD STORM DRS 7/8-1-1/8" TH

  • Réf. fabricant 980 B3
  • PART #CS103398
: -----
: 1-3/4
: 605
: KNOB&LEVER
: PRIVACY
Backset - Inches: 1-3/4
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Packaging: BOXED
Product Type: SCREEN DOOR LOCK
Sales Category: SCREEN DOOR LOCK
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires