Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9802 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9802 0101000 | Multi-Conductor Cable, 2 Conductors, 20 AWG, Solid, Tinned Copper, PP Insulation, High Density Polyethylene Jacket.

  • Réf. fabricant 9802 0101000
  • PART #B9802-1000
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 54 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 350 VOLTS AC
Description

20 AWG solid TC conductors, conductors cabled, polypropylene insulation, overall Beldfoil shield (100% coverage), 22 AWG solid TC drain wire, HDPE jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires