Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9804 060500 | BELDEN

BELDEN | 9804 060500 | Multi-Conductor - Low Capacitance Computer Cables for EIA RS-232/422 2-Pair 28 AWG PP SH PVC Chrome

  • Réf. fabricant 9804 060500
  • PART #B9804-500
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 28 AWG (AMERICAN WIRE GUAGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Impedance: 100 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 2960
Voltage Rating: 30 VOLTS AC
Description

28 AWG stranded (7x36) TC conductors, polypropylene insulation, overall Beldfoil (100% coverage) + TC braid shield (90% coverage), 28 AWG stranded TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires