Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9847EO-F LBR US26D 48 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 9847EO-F LBR US26D 48 | 9847EO-F LBR US26D 48 FIRE RATE,L/BTM ROD,EXIT ONLY/SATIN CHROME

  • Réf. fabricant 9847EO-F LBR US26D 48
  • PART #CS278922
Finish: US26D SATIN CHROME
Grade: ANSI GRADE 1
Other: LESS BOTTOM ROD
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 48
Sales Category: EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires